SANEI Sterile syringe 2-3ml

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Capacity (ml)2~3
Overall Length (mm)155
Scale (ml)0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dropper type disposable pipette.
With a standard scale. Gamma ray sterilized.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan