SEKIYA Standard bottle White Body only

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Body Diameter (DIAmm)35
Capacity (ml)35
ColorWhite
Height (mm)64,5
Mass (g)50,5
MaterialAverage quality glass
Outer Diameter (DIAmm)30 (mouth)
StandardNo.04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thick and solid standard bottle.
* Inner plug and cap are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan