Phenomenex SphereClone(TM) 5μm C6 80A, LC column 100x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7330-76
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)100
Particle Size (µm)5
Pore Size80A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC6
USP CodeNot applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Replacement for Spherisorb
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan