NITTO Tape Silicone Rubber Self-Fusing (Isolasi Silikon)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-1625-01
Tape Length (m)15
Tape Thickness (mm)0,3
Type19mmx15mx0.3t Red

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent heat resistance and weather resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait