Fujigen Sangyo Silica gel in a can

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-8151-04
ColorBlue
Mass (kg)12,5
TypeLarge grain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When it absorbs moisture, the blue silica gel indicator changes to pink. It can be regenerated by heating it at 170°C for 2 hours.
Feature
Specification
[Raw material size (mm)] 3-5, [Cobalt chloride content] Less than 1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan