SETonic SHIMADZU syringe, replacement type

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Inner Diameter (DIAmm)(needle) 0.12
MaterialBody/borosilicate glass 3.3, plunger/SUS303
Needle Length (mm)42
Tip(needle) conical
Type(needle) exchange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a syringe for the SHIMADZU AOC14/17/20 autosampler. German-made syringe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan