FastGene Serological Pipette FG Series

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp6.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sterility Assurance Level (SAL): 10
Feature
Specification
*Size: 278 ± 2mm *Mouth diameter: DIA2.5 ± 0.3mm *Outer diameter: 4.93 ± 0.1mm (at the widest point) *Packaging: Paper/plastic individual packaging (disposable type) *Capacity: 1mL *Individually packaged *Sterilized (gamma ray) *Non-pyrogenic *Non-cytotoxic *Graduated *Material (body): Polystyrene *Color (body): Yellow *Quantity: 1000 pieces (25 pieces x 40 bags)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan