Cosmo Speed Separable flask cylindrical type A 1613 series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6822-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We use hard first class glass material.
*Other specifications are also available. Please contact us.
Feature
Specification
*Capacity: 5000mL *Mouth diameter: 150mm *Brim diameter: 200mm *Body diameter: 160mm *Height: 320mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan