Cosmo Speed Separable flask cylindrical type A 1613 series

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We use hard first class glass material.
*Other specifications are also available. Please contact us.
Feature
Specification
*Capacity: 1000mL*Mouth diameter: 120mm*Brim diameter: 160mm*Body diameter: 130mm*Height: 130mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan