Phenomenex SecurityGuard Cart Strata-X 4.0x3mm 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7347-18
Inner Diameter (mm)3
Length (mm)4
Stationary PhaseStrata-X
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan