Simport Sampling tube 1.5ml natural T331-10N series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3851-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes) *DNase, RNase, Pyrogen Free *Outer opening dimensions: Mouth DIA13.2mm, Total length: 38.9mm, Body DIA10.7mm *Material: PP *Color: Natural *Centrifugal resistance: 14,000RCF(xg) in pure water Temperature resistance: -80°C to 121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan