BM Equipment Sampling tube 1.5ml natural BMC-15 series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3809-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-sterile with markings in 100 μl increments and writing on the lid and body.
Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes) *DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free *Outer opening dimensions: Total length 39.4 mm, body DIA10.7 mm *Material: PP *Color: Natural *Centrifugal resistance: When using pure water 20, 000xg*Temperature resistance: -90°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan