BM Equipment Sampling tube 0.6ml natural BMC-06 series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3809-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-sterile with markings in 100 μl increments and writing on the lid and body.
Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes) *DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free *Opening external dimensions: mouth DIA10.0mm, total length 30.4mm, body DIA7.6mm*Material: PP*Color: Natural *Centrifugal resistance :20,000xg in pure water Temperature resistance: -90°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan