CLEVER Round Tungsten Mesh 430 Mesh

Sebelum PPN:
Rp72.999.900 - Rp159.999.900
Spesifikasi
Materialtungsten
Mesh Size430
Opening Capacity (µm)46
Wire Diameter DIA(mm)0,013

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A round mesh made of a rare material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan