CLEVER Round Titanium Mesh 100 Mesh

Sebelum PPN:
Rp30.999.900 - Rp63.999.900
Spesifikasi
Materialtitanium
Mesh Size100
Opening Capacity (µm)154
Wire Diameter DIA(mm)0,1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A round mesh made of a rare material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan