BM Equipment Ringlock Tube 1.5ml Flat Bottom Natural BM-15F Series

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3803-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*500 bottles (500x1pk)*Autoclavable (121°C, 15 minutes)*DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin free*Opening external dimensions: mouth DIA12.9mm, total length 38.3mm, body DIA10.7mm*Material: PP*Color: Natural*Centrifugal resistance: 14,000RCF(xg) in pure water*Temperature resistance: -80°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan