OHAUS reference electrode

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number69-8302-44
Cable Length (m)1
ElectrodeReferences
Length L x Diameter (mm)120x12
Material (Shaft)Glass
Net Mass (g)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan