RS PRO Pro beaker, 50mL

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP Volume = 50ml Scale = Y Dimension = 50.5 (Dia.) x 61mm Diameter = 50.5mm Length = 61mm Polypropylene (PP) Beaker - Tapered Type with Scale. blue measuring scale Heat resistant up to 120 °C Non-drip, easy pouring spout Compliant with ISO7056

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan