RS PRO Pro Beaker, 500mL

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP Capacity = 500ml Scale = Y Dimension = 102.5 (Dia.) x 121mm Diameter = 102.5mm Length = 121mm Polypropylene (PP) Beaker - Tapered Type with Graduated. blue measuring scale Heat-resistant up to 120 °C Easy-pour, non-drip spout Compliant with ISO7056

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan