RS PRO Pro beaker, 250mL

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP Volume = 250ml Scale = Y Dimension = 80.5 (Dia.) x 96mm Diameter = 80.5mm Length = 96mm Polypropylene (PP) Beaker - Tapered Type with Scale. blue measuring scale Heat-resistant up to 120 °C Easy-pour, non-drip spout Compliant with ISO7056

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan