RS PRO PP Wide Mouth Round Bottle, 950ml

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP
Capacity = 950ml
Neck Type = Wide Neck Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 120 (Dia.) x 100mm
Diameter = 120mm
Length = 100mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan