RS PRO PP Wide Mouth Round Bottle, 60ml

Sebelum PPN:
Rp639.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP
Capacity = 60ml
Neck Type = Wide Neck Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 40 (Dia.) x 82mm
Diameter = 40mm
Length = 82mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan