NPa SYSTEM Powder molding tabletop press

Sebelum PPN:
Rp83.999.900
Spesifikasi
Ability (kN)5
Mass (kg)15
Opening Width (mm)130
Stroke (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan