Ito Manufacturing (Crusher) Pot mill stand

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-6603-87
Dimensions (mm)Roller: DIA30 x Length 380
Input Power (V)100
Mass of Main Unit (kg)About 30
Number of Rollers4 units (2 fixed drive units, 2 mobile units)
Outer Dimensions (mm)Width 540 x Depth 400 x Height 310
Rotation SpeedRoller: 50-600 rpn (variable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This single unit can handle a wide range of grinding containers, from Φ40mm (50mL) to Φ120mm (2L).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan