Phenomenex PolymerX(TM) 5μm RP-1 100A, LC column 50x2mm

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7327-23
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2
Length (mm)50
Particle Size (µm)5
Pore Size100A
Solid Supportpolymer
Stationary PhaseCross-linked polymer RP-1
USP CodeL21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Low molecular weight
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan