Hikari Polyethylene Sponge SR Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-7968-04
Dimensions (mm)450x450
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sponge material with excellent impact resilience. Has excellent watertightness and airtightness. Suitable for cushioning materials and soundproofing materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan