ICHINEN TASCO Pocket size UV intensity meter

Sebelum PPN:
Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compact, lightweight, low-cost UV intensity meter with MAX/MIN value and data hold function Maximum display 1999 counts Character height 8 mm Measurement range 0 to 1999 μW/cm2 2 to 20.00 mW/cm2 Resolution 1 μW/cm2 0.01 mW/cm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan