Phenomenex PhenoSphere-NEXT(TM) 5μm CN 120A, LC column 250x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7341-11
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeNormal phase
Length (mm)250
Particle Size (µm)5
Pore Size120A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseCN
USP CodeNot applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Older methods with low demands
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan