Phenomenex PhenoSphere(TM) 5μm C6 80A, LC column 150x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7334-69
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)150
Particle Size (µm)5
Pore Size80A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC6
USP CodeL15, N/A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Older methods with low demands
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan