TAKEMOTO PD-3033A3R pump (white) R170mmM

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Height (mm)209
Length (mm)36
Mass (g)25
Trusco Part No.772-6171
Width (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A functional pump that can discharge an appropriate amount.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan