TAKEMOTO PD-0524 Over CAPA (Asaflex / N)

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
Height (mm)54
Length (mm)30
Mass (g)5,5
MaterialSB
Trusco Part No.772-6023
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a simple design and is used in a wide range of applications.
* Overcap cannot be attached to 6093010027 (pump).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan