TAKEMOTO PD0220 Over CAP B (N) Same as tray

Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
Height (mm)47
Length (mm)28
Mass (g)5,9
MaterialSB
Trusco Part No.772-6015
Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a simple design and is used in a wide range of applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan