BM Equipment PCR tube rack 96 holes 5 colors set R-7909-2 series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3840-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PCR tube/plate rack
A rack that can hold 0.2ml single, 8, and 12 tubes.
5 color set
96 holes
Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes)*Size (W x D): 129.5 x 88.9mm (with lid)*Well diameter: 6.0mmDIA*Material: PP*Color: 5 colors (red, blue, yellow, orange, Green)*Temperature resistance: -80°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan