Simport PCR Single Tube Dome Top 0.5ml Natural T325-3N Series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3849-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*DNase, RNase, Pyrogen Free*Opening external dimensions: mouth DIA10.0mm, total length 28.8mm, body DIA7.8mm*Material: PP*Color: Natural*Centrifugal resistance: 4,000RCF (xg) in pure water )*Temperature resistance: -80°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan