Simport PCR Single Tube Dome Top 0.2ml Natural T325-1VN Series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3849-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*DNase, RNase, Pyrogen Free*Opening external dimensions: mouth DIA7.0mm, total length 21.0mm, body DIA6.3mm*Material: PP*Color: Natural*Centrifugal resistance: 4,000RCF (xg) in pure water )*Temperature resistance: -80°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan