TAKEMOTO OCPM-120 No. 1 (N) E1 mirror level

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Capacity (ml)136
ColorTransparent
Height (mm)100
Length (mm)48
Mass (g)19,3
Trusco Part No.772-5736
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a simple design and is used in a wide range of applications.
A thick, high-class cylindrical bottle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan