Wilmad-LabGlass NMR tubes, large writing space, Φ4.947 x 178 mm, 25 tubes per pack.

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-4827-01
Error (mm)(outer diameter) ±0.01905
Frequency (MHz)~600
MaterialBorosilicate glass (Type 1 ClassB)
Outer Diameter x Length L (Φmm x mm)4.947x178
Thickness (mm)0,43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a large marking space, which is convenient for identifying samples.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan