Nipro Nipro Petri

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Body Height (mm)20
Body Outer Diameter (mm)93
Size90
TGK Part No.699-02-17-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan