TANTORE Netron sheet industrial use LD SS1 green mesh size 22mm x 22mm width 1520mm x length 30m

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-4314-19
Aperture ratio(%)0,8
SizeWidth 1520mm x Length 30m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tear-resistant and has sufficient elasticity. Does not rust.
Feature
Specification
Main material: LD, mesh size: 22mm x 22mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan