MATRIX MX 2D Tubes 0.75mL, Latch Rack, 96 tubes x 10 racks

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For low sampling loss, the V-bottom and septum seal are available in two types: Matrix SepraSeal and DuraSeal.
Feature
Specification
*Material of tubes**Body: PP*Material of racks**Body and lid: PP*Operating temperature range: -20 to 121°C (when using Matrix SepraSeal), -180 to 121°C (when using Matrix DuraSeal)*Format: 96*Sterilization: Yes*Rack: Yes*Tubes: Yes*Cap: No*Packaging: 96 tubes x 10 racks*Rack height: 39.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan