Ito Manufacturing (Crusher) Mini pot mill stand

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-6603-85
Dimensions (mm)Roller: Diameter 22 x Length 235
Input Power (V)100
Mass of Main Unit (kg)About 4
Outer Dimensions (mm)Width 340 x Depth 210 x Height 210
Rotation SpeedRoller: 50Hz/30-450rpm, 60Hz/30-550rpm (no load)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard pot mill stand.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan