nerbeplus Micro tube capless 1.5ml natural 10000 pieces

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3754-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
capless tube 1.5ml
Autoclavable (121°C, 15 minutes)
High transparency capless scale with writing space
Feature
Specification
*Material: PP *Color: Natural *Temperature resistance: -70~121°C *Centrifugal resistance: RCF18,000g (maximum)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan