Union Tool Micro syringe fixed type

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This needle is easy to penetrate without destroying the septum.
The scale is brown and easy to read.
german syringe
Feature
Specification
Capacity (uL): 10 Needle type: Fixed Needle tip: Bevel Gauge: 26s Needle length (mm): 51 Needle outer diameter (DIAmm): 0.47 Needle inner diameter (DIAmm): 0.13 Material: Main body/borosilicate glass 3.3, plan Jar/SUS303 Discharge accuracy: ±1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan