Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)20
ColorWhite
Length (cm)18
Mass (kg)0,006
Width (cm)4,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Manufactured, inspected, and packaged in a Class 7 cleanroom. • Includes a material certificate. • Individually packaged. • Complete lot traceability.
Quality assurance, manufacturing, dispensing, etc.
Non-sterile products

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan