Phenomenex Lux(R) 5μm i-amylose LC column 00F series

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7338-75
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3
Length (mm)150
Particle Size (µm)5
Pore Size1000A
Stationary Phasei-Amylose-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of enantiomers and racemic mixtures
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan