Phenomenex Lux(R) 5μm 00D-4459 series

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7332-28
Format TypeSemi-preparative columns
Inner Diameter (mm)10
Isolation ModeChiral
Length (mm)100
Particle Size (µm)5
Pore Size1000A
Solid SupportPolysaccharides
Stationary PhaseCellulose tris(3,5 dimethylphenylcarbamate) . Cellulose-1
USP CodeL40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of enantiomers and racemic mixtures
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan