Phenomenex Lux(R) 3μm i-amylose-3, LC column 150x3.0mm

Sebelum PPN:
Rp92.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-02
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3
Length (mm)150
Particle Size (µm)3
Pore Size1000A
Stationary Phasei-Amylose-3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of enantiomers and racemic mixtures
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan