Phenomenex Lux(R) 10μm Amylose-1, LC column 250x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7343-61
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Length (mm)250
Particle Size (µm)10
Pore Size1000A
Solid SupportPolysaccharides
Stationary PhaseAmylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) - Amylose-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of enantiomers and racemic mixtures
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan