Phenomenex Luna(R) Omega 3μm SUGAR 100A, LC column 150x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7338-94
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Length (mm)150
Particle Size (µm)3
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseOmega Sugar
USP CodeL8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan