Phenomenex Luna(R) 5μm Silica 2 100A, LC column 150x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7335-66
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeNormal phase
Length (mm)150
Particle Size (µm)5
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseUnbonded Silica - Silica (2)
USP CodeL3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of polar compounds
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan